Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-48
- Poids du tuyau60.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum90 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.76 po
- Épaisseur du mur0.094 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTige mâle x femelle, came et rainure
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauTextile synthétique haute résistance
- Type de tuyauEau
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHW029-40-100
- Numéro CUP du fabricant639789344939
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHW029
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesPour le rejet d’eau dans des applications agricoles et industrielles.
- CUP_NON639789344939
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité