Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur de tête23/32 po
- Longueur de la tête et des épaules1-23/32 po
- Largeur de la tête1.72 po
- Longueur totale9 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.10
- Revêtement de finitionChrome poli
- Caractéristiques de la têteRoto
- Forme de têteCoupe étroite
- MagnétiqueNon
- Type de mesureStandard
- Nombre de dents d’engrenage72
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à cliquet