Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Diamètre1 po
- Diamètre (fil)0.006 po
- Diamètre du filament0.006 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Acier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléesNœud - Torsade standard
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant66252838885
- Numéro CUP du fabricant662528388857
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de produitBrosses d’extrémité
- CUP_NON66252838885
- Type de filAcier - Acier inoxydable