Motion
2095-XL (10)

HEXARMOR
2095-XL (10)

Gants de sécurité HexArmor - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignets en tricot, calibre 13g , PEHP, acier, mélange de fibre de verre, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08367643
N° MFR2095-XL (10)
Prix28.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2095-XL (10)

Gants de sécurité HexArmor - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignets en tricot, calibre 13g , PEHP, acier, mélange de fibre de verre, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08367643
N° MFR2095-XL (10)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Application
    Général, industriel
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu, noir, haute visibilité
  • Style revers
    Tricot
  • Type de poignet
    Tricot
  • Coupe
    A6
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2095-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029479
  • Matériel
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Série
    Helix
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    810001798291

Aperçu

Description du fabricant
LIZZIE MINCE RIG LÉZARD 2095-XL
  • Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de verre offrant 360° protection de niveau de coupe ANSI/ISEA A6 Revêtement de paume en PU offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité pour protéger les mains des risques d’écrasement et d’impact; offrant aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 de niveau 1 Plastron renforcé pour le pouce Lavable