Motion
81863 WR ADJ SPNR PI

Gearwrench
81863 WR ADJ SPNR PI

CLÉ TRICOISE 1-1/4-3"ADJ BROCHE 1/4"
N° D’ARTICLE MI08376021
N° MFR81863 WR ADJ SPNR PI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81863 WR ADJ SPNR PI

CLÉ TRICOISE 1-1/4-3"ADJ BROCHE 1/4"
N° D’ARTICLE MI08376021
N° MFR81863 WR ADJ SPNR PI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Clé
  • Hauteur du crochet ou de la goupille
    7/32 po, 5.56 mm
  • Longueur totale
    7.800000, 198 mm
  • Plage de tailles
    1-1/4 - 3

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité maximale
    3, 76 mm
  • Capacité minimale
    1-1/4, 32 mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots réglable
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81863 WR ADJ SPNR PI