Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierFibre
- Diamètre4-1/2 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Taille du trou7/8 po
- Taille du trou de montage7/8 po
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Taille4-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
- Type de pièce jointeTrou d’arbre
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Matériel de contactFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueTrou d’arbre
- Type de disqueDisque en fibre
- ECCNEAR99
- GradeTrès grossière
- FEPA de grainGruau de maïs 36
- Numéro de grain36
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant69957370193
- Numéro CUP du fabricant699573701935
- Application du matérielFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Rpm max.11000 tr/min
- Vitesse maximale11000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON69957370193
Aperçu
- Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Conception non surdimensionnée pour l’acier au carbone et les matériaux doux au meulage
- Le meilleur choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’élimination de matières premières de la meuleuse à disque à angle droit à grain grossier