Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 52 x 39 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes9 po
- Hauteur39 po
- Longueur52 po
- Hauteur extérieure39 po
- Longueur extérieure52 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale39 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids131 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot d’instruments avec étagère d’écriture et poche de rangement
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Pays d’origineUSA
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot d’instruments avec étagère d’écriture et poche de rangement
- Capacité de poids1,200 lb
Aperçu
- 1200 lb Capacité
- Étagère d’écriture et poche de rangement
- Étagères de calibre 12 avec passe-partout en vinyle
- Lèvres de retenue de 1-1/2 po
- Roues pneumatiques de 9 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Construction entièrement soudée