Motion
FP-150 11OZ CAN
Graisse de la série FP – Composition liquide à base d’huile minérale USP, taille de 11 oz, contenant en aérosol, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI08403074
N° MFRFP-150 11OZ CAN
Prix32.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse de la série FP – Composition liquide à base d’huile minérale USP, taille de 11 oz, contenant en aérosol, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI08403074
N° MFRFP-150 11OZ CAN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Chaînes, convoyeurs, câbles métalliques, graisseurs d’alimentation visuelle
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Point de chute
    -85 °F
  • Point d’éclair
    202°C/395 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215273508
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    FP-150
  • CUP_NON
    089215273508
  • Viscosité
    367
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0735-063 HUILE POUR ENGRENAGES FP-150 11OZ AER
  • Enregistré NSF H1
  • Lubrification propre, sûre et non toxique
  • Résistant à l’eau et à la vapeur