Spécifications
Dimensions
- Hauteur172.7 à 188 cm, 5 à 6 pi, 8.0000 à 2.0000 po
- Longueur76.2 cm, 30.0000 po
- Épaisseur du matériau5.9 mil | 0.15 mm
- Largeur71.1 cm, 28.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesTaille élastique | Rabat-tempête | Tirette de fermeture éclair coulissante à verrouillage par goupille | Coupe confort | Renfort dans les zones à forte tension | Fermeture éclair plus longue
- Fermeture à la chevilleOurlet ouvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1, EN 1149-1
- Type de fermetureFermeture éclair avec rabat tempête
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison Tyvek 400 de DuPont
- Type de tissuTyvek
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementélimination de l’amiante, nettoyage général, élimination du plomb, entretien, assainissement, peinture au pistolet
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonOurlet ouvert
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieTyvek 400
- TypeCombinaison