Motion
1020T HUB RSB

FALK
1020T HUB RSB

0246652 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI08412020
N° MFR1020T HUB RSB
Prix76.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T HUB RSB

0246652 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI08412020
N° MFR1020T HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 1.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.88 po
  • Code de taille de raccord
    1020T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.03 (T35) po, 3-1/2 à 8 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    1.5600 po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.56 (T10) po, 1.56 (T20) po, 1.56 (T35-T-Hub) po, 2.06 (T31) po, 2.06 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.38 (T31) po, 1.38 (T35-Shaft moyeu) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, 1.88 (T35-T moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    3.82 (T10) po, 3.82 (T31) po, 3.82 (T35) po, 4.42 (T20) po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    1.2900 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934007354

Aperçu

Description du fabricant
1020T HUB RSB
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer