Motion
1180T HUB RSB

FALK
1180T HUB RSB

0333093 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI08412720
N° MFR1180T HUB RSB
Prix11,076.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1180T HUB RSB

0333093 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI08412720
N° MFR1180T HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,076.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.0000 à 11.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    11.0000 po
  • Taille min. de l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    19.05 po
  • Code de taille de raccord
    1180T
  • Distance entre les arbres
    15-3/4 à 19.31 (T31) po, 7.94 à 9.72 (T35) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    15.5000 po
  • Concentrateur Diamètre  
    15-1/2 (T10) po, 15-1/2 (T35-T-Hub) po, 17-3/4 (T31) po, 17-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.4000 po
  • Diamètre extérieur
    24.8 (T10) po, 24.8 (T31) po, 24.8 (T35) po
  • Longueur totale
    9.4000 po
  • Poids
    649.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    1452 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
  • Capacité de couple
    76250 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007606

Aperçu

Description du fabricant
1180T HUB RSB

Vous pourriez également aimer