Motion
1200T À GRILLE

DODGE
1200T GRID

Grille de couplage de grille - 762 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412746
N° MFR1200T GRID
Prix23,938.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1200T GRID

Grille de couplage de grille - 762 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412746
N° MFR1200T GRID
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
Prix23,938.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Taille du raccord
    1200
  • Diamètre extérieur
    762 mm
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Grille
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007470
  • Type de produit
    Grilles de couplage de grille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    1650000 po-lb
  • CUP_NON
    782476396633

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE GRILLE 1200T