Spécifications
Dimensions
- Diamètre du noyau3 po
- Longueur35 verges
- Longueur totale32 m, 35 vg
- Épaisseur globale17 mil | 0.43 mm
- Largeur totale1.8800 po, 48 mm
- Résistance à la traction66.50 N/100 mm
- Épaisseur17 mil
- Largeur1.8800 po
Détails
- 3M Ancien numéro de stock7100158390
- Résistance à l’adhérence85 oz/po
- Matériau adhésifCaoutchouc naturel
- Matériau de supportToile de toile, polyéthylène
- CouleurNoir
- ECCNEAR99
- Allongement à la pause608 oz/po
- Numéro de stock du fabricantDT17
- Numéro CUP du fabricant00689330172290
- MatérielPellicule de polyéthylène renforcée de tissu
- Quantité du colis24 par caisse
- Formulaire de produitRouleau
- Types de produitsRuban pour conduits Super Duty
- Normes respectéesUL 723
- CUP_NON00689330172290
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.