Motion
MG-600A X 50MM

MORSE
MG-600A X 50MM

Embrayage à cames - série MG-600, diamètre de l’alésage de 50 mm, diamètre global de 136.53 mm, capacité de couple de 2250 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI08416332
N° MFRMG-600A X 50MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG-600A X 50MM

Embrayage à cames - série MG-600, diamètre de l’alésage de 50 mm, diamètre global de 136.53 mm, capacité de couple de 2250 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI08416332
N° MFRMG-600A X 50MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur de course intérieure
    95.2500 mm
  • Largeur extérieure
    92.075 mm
  • Diamètre total
    136.53 mm
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Principalement utilisé pour les applications générales. Dépassement, arrêt arrière et indexation de service léger. Le modèle MG offre une mise sous tension précise du ressort pour offrir une longue durée de vie en cas de dépassement.
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
  • Glissade normale de dépassement
    0.63 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MG-600
  • Capacité de couple
    2250 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-600A X 50MM
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles