Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale42.5 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition112 lb
- Poids112 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues pneumatiques
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
Aperçu
- 1500 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
- La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- 10 Roues pneumatiques
- Hauteur du plateau : 13.5
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis