Motion
405AA00144A
Vannes à cartouche; Vannes à cartouche de régulation de débit - Action de régulation de débit, débit max. 60 l/min
N° D’ARTICLE MI08443252
N° MFR405AA00144A
Prix178.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vannes à cartouche; Vannes à cartouche de régulation de débit - Action de régulation de débit, débit max. 60 l/min
N° D’ARTICLE MI08443252
N° MFR405AA00144A
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
Prix178.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    6 l/min
  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    4.71 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Plage de température ambiante
    -30°C à +90 °C
  • Cavité
    CVA-27-04-0
  • Débit réglé en usine
    33 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
2CFP60-R-6S-B6T
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact