Motion
W5153-K22
Clés à chocs et cliquet sans fil – Oui, 20 V c.c., poignée pistolet, taille d’entraînement de 1/2 po, vitesse variable, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI08462405
N° MFRW5153-K22
Prix623.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clés à chocs et cliquet sans fil – Oui, 20 V c.c., poignée pistolet, taille d’entraînement de 1/2 po, vitesse variable, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI08462405
N° MFRW5153-K22
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
Prix623.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    3300
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    7.2 po
  • Couple
    550 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Série de batteries
    IQV® 20
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Certification
    Homologué Ul, certifié Csa
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Certifié CSA
    Oui
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Clé à chocs sans fil de W5153 1/2 po, (1) pile BL2022 5.0Ah , (1) pile BL2012 2.5Ah , chargeur BC1121 , sac
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Couple maximal
    550 pi-lb
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    663024014189
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’IMPACT SANS FIL W5153-K22 1/2IN 20V
  • PUISSANCE : Le moteur sans balais et le mécanisme d’impact sont finement réglés pour libérer un rapport puissance-poids élevé, avec un couple de rupture d’écrou de 550 pi-lb et un couple MAX de 365 pi-lb à 5.3 lb (avec batterie de BL2022 ). La transmission entièrement métallique et le mécanisme à marteau sont conçus pour fournir aux techniciens la puissance dont ils ont besoin sans ajouter de poids supplémentaire à l’outil.
  • COMMANDE : Avec 4 modes de puissance (MAX Power, Half Power, Wrench Tight et Hand Tight), vous pouvez ajuster un cadran au lieu de changer d’outil pour offrir la bonne quantité de couple lorsque vous en avez besoin et éliminer les reprises. Des étriers de frein aux couvercles de soupape et tout ce qui se trouve entre les deux, il n’est pas nécessaire de changer d’outil. L’interrupteur à vitesse variable avec frein électronique offre un contrôle MAX de l’outil.
  • DURABLE : Protégé par un boîtier composite résistant aux produits chimiques et un cadre breveté renforcé d’acier, le W5153 est conçu pour résister aux chutes répétées sur le béton et à l’exposition aux fluides d’atelier. La technologie sans balais sans étincelle IQV® et la bague renforcée scellée, améliorée et lubrifiée offrent un moteur à plus longue durée de vie sur lequel vous pouvez compter.
  • ACCÈS : Grâce à sa conception ergonomique compacte de bout en bout 6.5” et à sa construction légère, le W5133 peut facilement accéder aux espaces restreints, vous donnant accès, peu importe où votre travail se cache. Une lumière DEL COB intégrée de 360 degrés projette un faisceau large pour vous donner une excellente visibilité sans ombres.
  • Boîtier de marteau conique/extrémité avant
  • Anneau lumineux à DEL sans ombre avec mode d’éclairage de travail et 4 réglages à intensité réglable
  • Compatible avec le système de batterie de la série IQV® 20
  • La trousse comprend une clé à chocs sans fil de 1/2 po, (1) pile BL2022 5.0Ah , (1) pile BL2012 2.5Ah , un chargeur BC1121 , un sac

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté