Motion
BSG-06-2B3B-D24-N1-48

YUKEN
BSG-06-2B3B-D24-N1-48

Solénoïde de soupape de surpression commandé
N° D’ARTICLE MI08464372
N° MFRBSG-06-2B3B-D24-N1-48
Prix1,088.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
BSG-06-2B3B-D24-N1-48

Solénoïde de soupape de surpression commandé
N° D’ARTICLE MI08464372
N° MFRBSG-06-2B3B-D24-N1-48
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
Prix1,088.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
BSG-06-2B3B-D24-N1-48 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • ・Soupape de décharge - commande par solénoïde et pilote \n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106gpm)\n