Spécifications
Dimensions
- Poids6.3 kg
Détails
- Détails supplémentairesLes branches et le serre-tête interchangeables (inclus) offrent la protection appropriée pour le travail à accomplir.
- Caractéristiques de confortLe rembourrage en mousse souple et ignifuge forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
- DescriptionLes branches et le serre-tête interchangeables (inclus) offrent la protection appropriée pour le travail à accomplir.
- Lentille dioptrique1.5
- Style de cadreDoublure en mousse
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-rayures/antibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314156588
- Fiche technique
- Réglage des branchesBaïonnette/embouts en caoutchouc
- CUP_NON616314156588
Aperçu
- Le rembourrage en mousse souple et ignifuge forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
- Comprend les deux branches ET un serre-tête élastique
- Les branches et la sangle s’enclenchent ou s’enlèvent et se transforment facilement d’un verre de sécurité à un masque antipoussière et à l’arrière
- Branches en nylon à baïonnette avec embouts en caoutchouc pour un ajustement sûr
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Lentille courbée 8 Base
- +1.50 dioptrie
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
- Conforme à la norme CSA Z94.3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure