Motion
54410

SKF
54410

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 40 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI08485390
N° MFR54410
Prix1,759.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
54410

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 40 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI08485390
N° MFR54410
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
Prix1,759.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Poids
    7.87 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    33272 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    68567 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
54410