Motion
AXK 140180

SKF
AXK 140180

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm
N° D’ARTICLE MI08485597
N° MFRAXK 140180
Prix413.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 140180

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm
N° D’ARTICLE MI08485597
N° MFRAXK 140180
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
Prix413.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26078 lbf

Aperçu

Description du fabricant
AXK 140180