Motion
K 40X48X20

SKF
K 40X48X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08485855
N° MFRK 40X48X20
Prix47.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 40X48X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08485855
N° MFRK 40X48X20
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
Prix47.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K 40X48X20 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13151 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 40X48X20