Motion
MBL 24

SKF
MBL 24

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, diamètre extérieur 152 mm, diamètre facial 135 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI08486338
N° MFRMBL 24
Prix120.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MBL 24

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, diamètre extérieur 152 mm, diamètre facial 135 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI08486338
N° MFRMBL 24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Visage Diamètre  
    135 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    152 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML24
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL

Aperçu

Description du fabricant
MBL 24