Motion
61807/C4

SKF
61807/C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI08487909
N° MFR61807/C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61807/C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI08487909
N° MFR61807/C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61807/C4
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 61807/C4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 7 mm, ouvert pour un usage général.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61807/C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    750 lbf
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574304806

Aperçu

Description du fabricant
61807/C4
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good