Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre102 mm, 4.0160 po
- Largeur de la carrosserie1.9370 po, 49.20 mm
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur de l’alésage2.0310 po, 51.60 mm
- Diamètre du trou1.1020 po, 28 mm
- Dimensions du boîtier49.20 mm, 1.9370 po
- Largeur du boîtier1.9370 po, 49.20 mm
- Largeur de la bague intérieure2.0310 po, 51.60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0310 po, 51.60 mm
- Hauteur totale4.5940 po, 116.70 mm
- Longueur totale5.8430 po, 148.40 mm
- Largeur totale1.9370 po, 49.20 mm
- Diamètre de l’arbre50 mm, 1.9690 po
- Code de taille210
- Fente Largeur0.6890 po, 17.50 mm
- Taille du filetage du taraud1/8-27 NPT
- Poids5.534 lb, 2.51 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Série de roulementsTABLEAU 2
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique35.1 kN, 7890.8 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantWSTU 50M-TF
- MatérielFonte
- Rpm max.4000 tr/min
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de montageUnité de prise
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale35.1 kN, 7890.8 lbf
- Capacité de charge statique radiale23.2 kN, 5215.6 lbf
- Roulement de rechangeTABLEAU 210-2F
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de scellementContact avec Flinger
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieWSTU
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique23.2 kN, 5215.6 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.