Motion
SHR 35

SKF
SHR 35

Bague sans clé - DI 35 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08489334
N° MFRSHR 35
Prix499.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHR 35

Bague sans clé - DI 35 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08489334
N° MFRSHR 35
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
Prix499.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Poussée transmise maximale
    9217 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    49 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    8640.63 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    9217 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHR 35