Motion
34266
Brosse de forage robuste CrossFlex 3-1/2 diamètre 120SC grains
N° D’ARTICLE MI08491067
N° MFR34266
Prix128.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de forage robuste CrossFlex 3-1/2 diamètre 120SC grains
N° D’ARTICLE MI08491067
N° MFR34266
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
Prix128.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    3.8500 po
  • Diamètre de la tige
    0.283 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige non filetée
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Vert
  • Matériau de remplissage
    Rouges abrasifs
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile
  • Numéro CUP du fabricant
    012382342661
  • Application du matériel
    Acier
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    12382342661

Aperçu

Description du fabricant
34266 CRFX-HD 3-1/2 120SC
  • Élimination des bavures lourdes – Le contact accru entre la brosse et la pièce assure que les bavures les plus lourdes seront retirées, surpassant les brosses tubulaires en nylon standard
  • Longue durée de vie – Les brosses CrossFlex ont une longue durée de vie opérationnelle, réduisant le coût total d’utilisation par rapport aux autres options de brosses
  • Tiges de nylon flexibles - répartissent la pression uniformément et se centrent automatiquement dans la pièce pour créer un affûtage idéal
  • Régularité de la trappe transversale - Aide à loger les segments de piston et retient l'huile pour la lubrification dans un cylindre de combustion
  • Pinceaux prêts à utiliser Collet - Offrent une rotation du centre et un équilibre exceptionnel des brosses pour les applications automatisées ou les utilisations manuelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté