Motion
3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, BLACK, 72 MM X 10

3M
3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, BLACK, 72 MM X 10

3M™ Ruban de coentreprise UL181B-FX Ruban à conduits en polypropylène 1599B, noir, 72 mm x 109.7 m, 3 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08500097
N° MFR3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, BLACK, 72 MM X 10
Prix48.52 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, BLACK, 72 MM X 10

3M™ Ruban de coentreprise UL181B-FX Ruban à conduits en polypropylène 1599B, noir, 72 mm x 109.7 m, 3 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08500097
N° MFR3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, BLACK, 72 MM X 10
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
Prix48.52 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    119.96 verges
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351500161
  • CUP_NON
    00750351500161

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE COENTREPRISE 3M UL181B-FX POLYPROPYLÈNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • UL181B-FX Listé et imprimé UL
  • Excellent comme ruban de fermeture de conduit flexible
  • L’endos en pellicule de polypropylène orienté biaxialement (BOPP) est résistant aux UV
  • L’adhésif acrylique est spécialement conçu pour les applications par temps froid
  • Offre un rendement élevé sur une large plage de températures
  • L’endos flexible s’adapte bien aux surfaces courbes et irrégulières