Motion
08 22 145

KNIPEX
08 22 145

Pinces combinées à bec aiguille de 5 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08502421
N° MFR08 22 145
Prix55.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
08 22 145

Pinces combinées à bec aiguille de 5 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08502421
N° MFR08 22 145

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    13/16 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.356 lb
  • Hauteur de pièce unique
    13/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.325 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/16 po.
  • Poids
    0.325

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Capacité de coupe
    5/16 po.
  • Description
    Pinces combinées à bec aiguille
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022228
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Forme du nez
    Mâchoire pointue
  • Nombre de pièces
    1
  • Coupe-côté
    Oui
  • CUP_NON
    843221022228

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE NEZ D’AIGUILLE 08-22-145
  • Petites pinces combinées à levier élevé avec mâchoires pointues pour tous les travaux d’installation et de réparation courants.
  • Pratique pour travailler dans des espaces confinés grâce à sa conception à tête mince et à ses mâchoires pointues (anti-torsion).
  • Surfaces de préhension avec contour convexe spécial sur un côté pour une prise sûre des pièces plates.
  • La rainure fraisée dans la zone de prise permet de tenir et de tirer de petites pièces comme des clous, des goupilles et des boulons.
  • Coupe facile grâce au joint à effet de levier élevé.
  • Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
  • Longue durée de vie et buses stables.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon