Motion
SK25TE
Ensemble de base cylindre et pompe - capacité maximum du cylindre : 30 tonnes, dispose d’une pompe à main légère à deux vitesses P59L, capacité d’huile : 66 po³
N° D’ARTICLE MI08503682
N° MFRSK25TE
Prix10,651.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de base cylindre et pompe - capacité maximum du cylindre : 30 tonnes, dispose d’une pompe à main légère à deux vitesses P59L, capacité d’huile : 66 po³
N° D’ARTICLE MI08503682
N° MFRSK25TE
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
Prix10,651.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur effondrée du cylindre
    C256C - 10.75 po, RH302 - 6.25 po, RLS300 - 2.31 po, RSS302 - 4.63 po

Détails

  • Capacité du cylindre
    30 tonnes
  • Spécifications du cylindre
    C256C à 25 tonnes, 6.000 en course, RH302 - 25 tonnes, 2.000 en course, RLS300 - 25 tonnes, 0.500 en course, RSS302 - 25 tonnes, 2.000 en course
  • Numéro de pièce de la jauge
    9040E
  • Numéro de pièce du tuyau
    9754E
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de pièce de la pompe
    Pompe manuelle légère à 2-SpeedP59L
  • Numéro de pièce de l’épandeur
    HS2000
  • Capacité d’huile utilisable
    66 po3
  • Volume par course à haute pression
    0.15 po3
  • Volume par course à basse pression
    0.72 po3

Aperçu

Description du fabricant
SK25TE KIT, DÉMARRAGE 25TON CE
  • La trousse de démarrage de 25 tonnes couvre une gamme de besoins de levage, de déplacement et de positionnement
  • Vaste gamme de types de cylindres et de courses pour s’adapter à de nombreuses applications
  • Tous les ensembles comprennent un adaptateur en T (no 9670), un ensemble complet de coupleurs (no 9795) et un litre d’huile (no 9636)
  • La trousse SK25TE est conforme à la norme CE