Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa pince à sertir M18™ Force Logic de 750 MCM est le moyen le plus facile de sertir, produisant des sertissages classés cULus selon les normes de classification UL 486A-B pour les connecteurs no 8 - 750 MCM Cu et les connecteurs à double cote Anderson, Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union et Thomas & Betts. Milwaukee® Les matrices EXACT™ 12T de style U sont conçues individuellement pour des sertissages de qualité et pour des connexions plus rapides sur toutes les tailles avec des longueurs de matrice spécifiques à chaque connecteur. De plus, chaque matrice EXACT™ 12T de style en U présente des couleurs vives standard de l’industrie pour indiquer la taille du fil et les marques d’alignement central pour faciliter la sélection et l’alignement de la matrice. Toutes les matrices éliminent également les références croisées en imprimant la taille du fil sur les connecteurs terminés et sont les seules matrices qui sont 100 % sérialisées et mesurées pour une plus grande précision et une inspection plus facile.
- Comprend1-#1 Copper 12T U-Style Die, 1-#2 Copper 12T U-Style Die, 1-#4 Copper 12T U-Style Die, 1-#6 Copper 12T U-Style Die, 1-1/0 Copper 12T U-Style Die, 1-2/0 Copper 12T U-Style Die, 1-250 MCM Copper 12T U-Style Die, 1-3/0 Copper 12T U-Style Die, 1-300 MCM Copper 12T U-Style Die, 1-350 MCM Copper 12T U-Style Die, 1-4/0 Copper 12T U-Style Die, 1-400 MCM Copper 12T U-Style Die, 1-500 MCM Copper 12T U-Style Die, 1-600 MCM Copper 12T U-Style Die, 1-Carrying Case, 1-750 MCM Copper 12T U-Style Die
- Numéro CUP du fabricant045242473779
- CUP_NON045242473779
Aperçu
- 100 % inspecté pour les dimensions critiques et sérialisé pour assurer la qualité du sertissage
- Longueurs de matrice spécifiques à la taille du connecteur pour des connexions plus rapides sur toutes les tailles
- Taille de fil marquée sur chaque matrice pour une identification facile
- Codage de couleurs vives et marque centrale pour une sélection et un alignement des matrices plus faciles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.