Motion
GH681-16
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - DI 1 po, 1.37 po de diamètre extérieur, pression de service 1500 psi, pression d’éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08511153
N° MFRGH681-16
Prix17.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - DI 1 po, 1.37 po de diamètre extérieur, pression de service 1500 psi, pression d’éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08511153
N° MFRGH681-16
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
Prix17.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5.91 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.54 lb
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.37 po
  • Diamètre extérieur
    1.37 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.54 lb
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH681
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214362
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    1500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R17|EN857 1SC|DNV|RINA|MED|BWB|USCG|Approuvé par la MSHA|Certifié ABS|LR|BV
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    678146214362
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH681-16
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau