Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Weatherhead (Eaton) - 1/2 po DI, 0.80 po DE, pression de service de 3200 psi, pression d’éclatement de 12800 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI08511173
N° MFRH18008-250R

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.54 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.80 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    50.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po
  • Diamètre extérieur
    0.8 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    50.00 lb
  • Poids
    50.00 lb
  • Largeur
    0.80 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    12800 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Z
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    WeatherSHIELD, caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en caoutchouc tressé hydraulique Weatherhead H180
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H18008-250R
  • Numéro CUP du fabricant
    815628027038
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    3200 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3200 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    3200 psi
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Pression nominale
    3200 psi
  • Normes respectées
    USCG|DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA
  • Nom commercial/de marque
    Tuyau H180
  • Nom/numéro commercial
    Tuyau H180
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    815628027038
  • Pression de service
    3200 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
H18008-250R
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau