Motion
T18294S-12
Roulement de butée de rouleau conique - 1.8200 po de diamètre, 3.4600 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513701
N° MFRT18294S-12
Prix220.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau conique - 1.8200 po de diamètre, 3.4600 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513701
N° MFRT18294S-12
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
Prix220.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8200 po
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.4600 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier durci pour roulement
  • Matériau de la cage
    Complément complet
  • Capacité de charge dynamique
    28400 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0040
  • Numéro CUP du fabricant
    637400498795
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28400 lbf
  • Série
    Tyson®
  • Capacité de charge statique
    91400 lbf
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • CUP_NON
    637400498795

Aperçu

Description du fabricant
T18294S-12 ROULEMENTS DE POUSSIÈRE