Motion
570

3M
570

Scellant à base de silicone - blanc, base de silicone, 12 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI08519129
N° MFR570
Prix41.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
570

Scellant à base de silicone - blanc, base de silicone, 12 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI08519129
N° MFR570
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
Prix41.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille de l’emballage
    12 oz
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Application
    Coutures et joints extérieurs
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308005702
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00076308005702

Aperçu

Description du fabricant
7000125070 SCELLANT À COUTURES 570 12OZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La consistance pouvant être brossée et peinte facilite les applications
  • Haute adhérence sur le métal nu et les surfaces peintes
  • Le laminage rapide de la peau commence en 10 à 15 minutes environ
  • La formule anti-affaissement maintient le scellant de couture en place
  • Non tachant