Motion
17Q50H14WP

DODGE
17Q50H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08528232
N° MFR17Q50H14WP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q50H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08528232
N° MFR17Q50H14WP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.34 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 608 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476206147

Aperçu

Description du fabricant
17Q50H14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC