Motion
23230EJW33C3

TIMKEN
23230EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 96 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08540262
N° MFR23230EJW33C3
Prix5,262.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23230EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 96 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08540262
N° MFR23230EJW33C3
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
Prix5,262.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Poids
    50.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796301894
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796301894

Aperçu

Description du fabricant
23230EJW33C3 PALIER
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure