Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage12-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- ApplicationÉquipement à tirage électrique robuste, tables de matrices à grande capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machinerie, appareils ou gabarits de production lourde, camions à boîte en acier ondulé, supports de rangement portatifs lourds
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série de roulettesSérie 90
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- Code de fixationStandard
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge3000 lb
- Numéro de catalogue du fabricant90PE10509R
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSÉRIE 90
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de rouePOINTE DE PRÉCISION
- Type de matériau de rouePolyuréthane