Motion
2MM218WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM218WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546823
N° MFR2MM218WICRSUL
Prix3,256.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM218WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546823
N° MFR2MM218WICRSUL
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
Prix3,256.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160.00 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM218WI SUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796015623
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796015623

Aperçu

Description du fabricant
2MM218WI SUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 2.196 kg 4.84 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM218WICRDUH 2MM218WICRDUL 2MM218WICRDUM 2MM218WICRDUX 2MM218WICRQUH 2MM218WICRQUL 2MM218WICRQUM 2MM218WICRQUX 2MM218WICRSUH 2MM218WICRSUL 2MM218WICRSUM 2MM218WICRSUX 2MM218WICRTUH 2MM218WICRTUL 2MM218WICRTUM 2MM218WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon