Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9107WI DUHFS637
- Numéro CUP du fabricant087796016040
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796016040
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.151 kg 0.330 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9107WICR 2MM9107WICRDUH 2MM9107WICRDUH FS637 2MM9107WICRDUL 2MM9107WICRDULFS637 2MM9107WICRDULFS934 2MM9107WICRDUM 2MM9107WICRQUH 2MM9107WICRQUL 2MM9107WICRQUM 2MM9107WICRSUH 2MM9107WICRSUL 2MM9107WICRSUL A4515 2MM9107WICRSUL FS545 2MM9107WICRSUM 2MM9107WICRTUH 2MM9107WICRTUL 2MM9107WICRTUM