Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur36 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9111WI DULFS934
- Numéro CUP du fabricant087796016248
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796016248
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.383 kg 0.84 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9111WICR 2MM9111WICRDUH 2MM9111WICRDUL 2MM9111WICRDULA3638 2MM9111WICRDULFS637 2MM9111WICRDULFS934 2MM9111WICRDUM 2MM9111WICRDUMFS637 2MM9111WICRDUX 2MM9111WICRQUH 2MM9111WICRQUL 2MM9111WICRQUM 2MM9111WICRQUX 2MM9111WICRSUH 2MM9111WICRSUL 2MM9111WICRSUM 2MM9111WICRSUX 2MM9111WICRTHFS637 2MM9111WICRTMFS637 2MM9111WICRTUH 2MM9111WICRTUL 2MM9111WICRTULFS893 2MM9111WICRTUM 2MM9111WICRTUMFS637 2MM9111WICRTUX