Motion
2MM9316WICRSULFS737

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9316WICRSULFS737

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546897
N° MFR2MM9316WICRSULFS737
Prix1,843.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9316WICRSULFS737

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546897
N° MFR2MM9316WICRSULFS737
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
Prix1,843.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110.00 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9316WISULFS737
  • Numéro CUP du fabricant
    087796017283
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796017283

Aperçu

Description du fabricant
2MM9316WISULFS737
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.390 kg 0.850 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9316WICR 2MM9316WICRDUH 2MM9316WICRDUL 2MM9316WICRDULC1 2MM9316WICRDULFS637 2MM9316WICRDUM 2MM9316WICRDUX 2MM9316WICRQUH 2MM9316WICRQUL 2MM9316WICRQULFS934 2MM9316WICRQUM 2MM9316WICRQUX 2MM9316WICRSUH 2MM9316WICRSUL 2MM9316WICRSULFS737 2MM9316WICRSUM 2MM9316WICRSUX 2MM9316WICRTE9138 2MM9316WICRTUH 2MM9316WICRTUL 2MM9316WICRTUM 2MM9316WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté