Motion
3MM209WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM209WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546944
N° MFR3MM209WICRSUM
Prix980.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM209WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546944
N° MFR3MM209WICRSUM
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
Prix980.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85.00 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM209WI SOMME
  • Numéro CUP du fabricant
    087796022973
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796022973

Aperçu

Description du fabricant
3MM209WI SOMME
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.408 kg 0.9 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM209WICRDUH 3MM209WICRDUL 3MM209WICRDUM 3MM209WICRDUX 3MM209WICRQUH 3MM209WICRQUL 3MM209WICRQUM 3MM209WICRQUX 3MM209WICRSUH 3MM209WICRSUL 3MM209WICRSUM 3MM209WICRSUX 3MM209WICRTUH 3MM209WICRTUL 3MM209WICRTUM 3MM209WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté