Motion
3MM9122WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9122WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546987
N° MFR3MM9122WICRDUH
Prix8,473.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9122WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546987
N° MFR3MM9122WICRDUH
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
Prix8,473.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170.00 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9122WI DUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796023987
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796023987

Aperçu

Description du fabricant
3MM9122WI DUH
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 2.043 kg 4.5 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9122WICRDUH 3MM9122WICRDUL 3MM9122WICRDUM 3MM9122WICRDUX 3MM9122WICRQUH 3MM9122WICRQUL 3MM9122WICRQUM 3MM9122WICRQUX 3MM9122WICRSUH 3MM9122WICRSUL 3MM9122WICRSUM 3MM9122WICRSUX 3MM9122WICRTUH 3MM9122WICRTUL 3MM9122WICRTUM 3MM9122WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté