Motion
2MM9108WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9108WICRDULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547385
N° MFR2MM9108WICRDULFS637
Prix1,634.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9108WICRDULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547385
N° MFR2MM9108WICRDULFS637
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
Prix1,634.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68.00 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9108WI DULFS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796229747
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796229747

Aperçu

Description du fabricant
2MM9108WI DULFS637
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.187 kg 0.41 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9108WICR 2MM9108WICRDUH 2MM9108WICRDUL 2MM9108WICRDULA3633 2MM9108WICRDULFS637 2MM9108WICRDULFS934 2MM9108WICRDUM 2MM9108WICRQUH 2MM9108WICRQUL 2MM9108WICRQUM 2MM9108WICRSUH 2MM9108WICRSUL 2MM9108WICRSUM 2MM9108WICRTUH 2MM9108WICRTUL 2MM9108WICRTUM 2MM9108WICRTUMFS637

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté