Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9314WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796233393
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796233393
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.340 kg 0.76 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9314WICRDUH 2MMC9314WICRDUL 2MMC9314WICRDULFS934 2MMC9314WICRDUM 2MMC9314WICRDUX 2MMC9314WICRQUH 2MMC9314WICRQUL 2MMC9314WICRQUM 2MMC9314WICRQUX 2MMC9314WICRSUH 2MMC9314WICRSUL 2MMC9314WICRSUM 2MMC9314WICRSUX 2MMC9314WICRTUH 2MMC9314WICRTUL 2MMC9314WICRTUM 2MMC9314WICRTUX