Motion
3MM9117WICRTUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9117WICRTUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547488
N° MFR3MM9117WICRTUM
Prix6,369.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9117WICRTUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547488
N° MFR3MM9117WICRTUM
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
Prix6,369.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    66 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9117WI TUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796237766
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796237766

Aperçu

Description du fabricant
3MM9117WI TUM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.901 kg 1.99 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9117WICRDUH 3MM9117WICRDUL 3MM9117WICRDUM 3MM9117WICRDUMA3633 3MM9117WICRDUX 3MM9117WICRQUH 3MM9117WICRQUL 3MM9117WICRQUM 3MM9117WICRQUX 3MM9117WICRSUH 3MM9117WICRSUL 3MM9117WICRSUM 3MM9117WICRSUX 3MM9117WICRTUH 3MM9117WICRTUL 3MM9117WICRTUM 3MM9117WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon