Motion
2MMVC9110HXVVSULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9110HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547542
N° MFR2MMVC9110HXVVSULFS637
Prix2,236.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9110HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547542
N° MFR2MMVC9110HXVVSULFS637
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
Prix2,236.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80.00 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMVC9110HXVVSULFS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796242197
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796242197

Aperçu

Description du fabricant
2MMVC9110HXVVSULFS637
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.236 kg 0.520 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté