Motion
3MM9309WICRQUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9309WICRQUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547675
N° MFR3MM9309WICRQUL
Prix4,148.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9309WICRQUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547675
N° MFR3MM9309WICRQUL
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
Prix4,148.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68.00 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9309WI QUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796252264
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796252264

Aperçu

Description du fabricant
3MM9309WI QUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.13 kg 0.29 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9309WICRDUH 3MM9309WICRDUL 3MM9309WICRDULFS637 3MM9309WICRDUM 3MM9309WICRDUX 3MM9309WICRQUH 3MM9309WICRQUL 3MM9309WICRQULFS934 3MM9309WICRQUM 3MM9309WICRQUX 3MM9309WICRSUH 3MM9309WICRSUL 3MM9309WICRSUM 3MM9309WICRSUX 3MM9309WICRTUH 3MM9309WICRTUL 3MM9309WICRTUM 3MM9309WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté