Motion
3MM9132WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9132WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548175
N° MFR3MM9132WICRDUM
Prix20,376.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9132WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548175
N° MFR3MM9132WICRDUM
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
Prix20,376.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240.00 mm
  • Global Largeur  
    76 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9132WI DUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266995
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796266995

Aperçu

Description du fabricant
3MM9132WI DUM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 5.188 kg 11.44 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9132WICRDUH 3MM9132WICRDUL 3MM9132WICRDUM 3MM9132WICRDUX 3MM9132WICRQUH 3MM9132WICRQUL 3MM9132WICRQUM 3MM9132WICRQUX 3MM9132WICRSUH 3MM9132WICRSUL 3MM9132WICRSUM 3MM9132WICRSUX 3MM9132WICRTUH 3MM9132WICRTUL 3MM9132WICRTUM 3MM9132WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté